Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka GEA rinfuza bez okvira Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A Bez osvjetljenja IP20

Šifra: 1135020

EAN: 3838959318320

ELEKTROMATERIAL

317301

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEA
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Navadno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
brez osvetlitve
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Potisno stikalo
Način upotrebe
Okretni gumb
Nazivni napon (V)
250
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Prekidač perilice
brez stikala za pran

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije