Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka MODUL Podžbukno Prekidač za isključenje 2x1-polova BIJ 3A Bez osvjetljenja IP20 2M za otisak prsta, Unipack

Šifra: 2783554

EAN: 3831006982529

TEM ČATEŽ

EM71PW-U - 6238491

No product image

Prekidač MODULA otiska prsta BIOPASS kompletan - čitač + relejna jedinica s napajanjem. Širina ugradnje 2M, bijela. Kapacitet je 500 otisaka prstiju, 2 relejna kontakta 3A, upravljanje putem X-Manager aplikacije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
2x1-polno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
3
Osvjetljenje
brez osvetlitve
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Potisno stikalo
Način upotrebe
Okretni gumb
Nazivni napon (V)
250
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije