Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka NILOE Podžbukno Serijski prekidač BIJ 10A dodatno moguće IP20

Šifra: 2736608

EAN: 3414970682123

LEGRAND

764506

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NILOE
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Serijsko stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Opcijsko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Ne
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Broj aktivirajućih klackalica
2
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
S montažnom pločicom
Da
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Funkcijska rasvjeta
Nadzor in orientacija
Vrsta osvjetljivanja
Drugo
Širina uređaja (mm)
75,8
Visina uređaja (mm)
75,8
Dubina uređaja (mm)
45,5
Ugradbena dubina (mm)
31
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
30
Otporno na udarce
IK04
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prekidač za grijanje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Boja operatera prekidača
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije