Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka PLEXO Ugradbeno Dvosmjerna sklopka BIJ 10A IP55

Šifra: 2862708

EAN: 3414971880092

LEGRAND

069611L - Plexo

No product image

PLEXO MEHANIZEM ZA MENJ STIK - BELO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Ne
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Broj aktivirajućih klackalica
1
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
49
Ugradbena dubina (mm)
28,5
Otporno na udarce
IK08
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prekidač za grijanje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne
Boja operatera prekidača
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije