Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine Classia Ugrađena instalacija 1P BIJ 10A 1M

Šifra: 2807372

EAN: 3838629803477

BTICINO

RW4027N

No product image

Stikalo za žaluzije Classia 10A belo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Način montaže
Ugrađena instalacija
Izvedba
1P
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Ne
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj modula (sustav modula)
1
Broj polova
1
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
36,5
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
S mehaničkim zaključavanjem
Ne
S električnim zaključavanjem
Da
Za venecijanere
Da
Dubina uređaja (mm)
36,5
Visina uređaja (mm)
45
Širina uređaja (mm)
22
Za tende
Da
Za rebrenice
Da
Ugradbena dubina (mm)
26,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije