Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine CREO mehanizam Podžbukno mehanizam BIJ 10A

Šifra: 1100564

EAN: 3245067758045

LEGRAND

775804

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CREO
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Mehanizem
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Dekor
Izvedba površine
svjetleća
Vrsta pričvršćivanja
Vijčano pričvršćeno
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ostalo
Nazivni napon (V)
230
Broj tipki
3
Broj polova
1
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Dubina uređaja (mm)
61
Visina uređaja (mm)
71
Širina uređaja (mm)
71
Ugradbena dubina (mm)
38

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije