Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine EKONOMIK Podžbukno 2-polna sklopka BIJ CO 10A 1M Blister

Šifra: 2610743

EAN: 3831006918504

TEM ČATEŽ

SE52CONT09-B - 4315384

No product image

PREKIDAČ ZATVARAČA 10AX 250V~ NT 09

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
2-polno stikalo
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
mehansko upravljanje
Elektrnoničko rukovanje
brez elektons.upravl
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Električno i mehaničko zaključavanje
ele./meh.zaklepanje
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
1
Broj polova
Širina mjesta za module 2M
Broj polova
2
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije