Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine New Unica Ugradbeno 1-polna sklopka BIJ 10A

Šifra: 2800618

EAN: 3606481954718

SCHNEIDER ELECTRIC

NU310818SC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
1-polno stikalo
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
10

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Način upotrebe
Ručica
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
2
Broj modula (sustav modula)
1
Broj polova
1
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
34
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
S mehaničkim zaključavanjem
Ne
S električnim zaključavanjem
Ne
Za venecijanere
Ne
Dubina uređaja (mm)
40,6
Visina uređaja (mm)
45
Širina uređaja (mm)
22,5
Za tende
Ne
Za rebrenice
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije