Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka za žaluzine PLEXO 069629L IP55 BIJ 6A

Šifra: 2862714

EAN: 3414971880436

LEGRAND

069629L - Plexo

No product image

PLEXO MEH STIK ZA SENČILA BEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Boja
bijela
Izmjerena struja (A)
6

Ostali podaci ili svojstva

Mehaničko upravljanje moguće
Da
Elektrnoničko rukovanje
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Način upotrebe
Ostalo
Nazivni napon (V)
250
Broj tipki
3
Broj polova
1
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Dubina uređaja (mm)
40
Visina uređaja (mm)
70,5
Širina uređaja (mm)
70,5
Ugradbena dubina (mm)
34,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije