Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni audio/video modul PLEXO Ugradbeno SIV RJ45 IP55 Plastika adapter zagotavlja IP44 z vključenim kablom

Šifra: 2862690

EAN: 3414971879393

LEGRAND

069581L - Plexo

No product image

PLEXO ADAPTER IP44 ZA MOSAIC RJ45

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Način montaže
Ugradbeno
Boja
siva
Korištenje
RJ45
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Ostalo
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Nosivi prsten
Ne
RAL broj (slično)
7046
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje vijkom
S vlačnim rasterećenjem
Da
Luster klema
Ne
Širina uređaja (mm)
70,5
Visina uređaja (mm)
70,5
Dubina uređaja (mm)
60
Smjer ispusta
Ravno
Sa sabirnicama/spojkama
Ne
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
S osvjetljenjem
Ne
Otporno na udarce
IK07
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije