Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST nadžbukno BO 300mm 300mm 190mm Plastika sa montažnom pločom 1vrata IP43 RAL 7036

Šifra: 1057943

EAN: 3831105201675

PREBIL PLAST

PO0KN - PO 0K N

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PREBIL PLAST
Visina (mm)
300
Širina (mm)
300
Dubina (mm)
190
Materijal
Umetna masa
S montažnom pločicom
z montažno ploščo
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP43
RAL broj
RAL 7036

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije