Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA PS 1000mm 1000mm 320mm Poliester brez mont.plošče 1vrata IP54 siva RAL 7035

Šifra: 2777774

EAN: 3606480775550

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPLAZ10103G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Dubina (mm)
320
Materijal
Poliester
S montažnom pločicom
brez mont.plošče
Broj vrata (vrata)
1
Vrsta zaštite (IP)
IP54
RAL broj
siva RAL 7035

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
Podesiva dubina montažne ploče
Ne
Broj brava
1
Mogućnost nizanja
Ne
Prikladno za metričku montažu
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
EMV izvedba
Ne
S vidljivim vratima
Ne
S vratima za prozračivanje
Ne
S vratima sa stražnje strane
Ne
Moguća podna ugradnja
Da
Moguće pričvršćivanje na zid
Ne
Ugradnja na zid
Ne
Pričvršćivanje na stup
Ne
Kosi krov
Ne
Otporno na udarce
IK10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije