Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt ABB CA4-22E, sprednji 2NO 2NC 0CO

Šifra: 2852242

EAN: 3471523130128

ABB

1SBN010140R1022 - CA4-22E

No product image

Pomoćni kontakt CA4-22E proizvođača ABB, 2NO+2NC, odgovara 3 i 4-polnim kontaktorima serije AF, prednja montaža

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Broj kontakata kao otvarač (NC)
2
Broj kontakata kao izmjenjivač (CO)
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
4
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža
Broj prekidača signala pogreške
0
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije