Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt ETICON 1NO 1NC Bočna montaža

Šifra: 2711254

EAN: 3838895424499

ETI

004645511 - BCXMRLE 11 (1NO+1NC)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Način montaže
Bočna montaža

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
6
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije