Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt SIRIUS 3NO 1NC Prednje pričvršćivanje za 3RH in 3RT

Šifra: 2794506

EAN: 4011209892569

SIEMENS

3RH2911-2XA31-0MA0 - 3RH29112XA310MA0

No product image

Pomoćni kontaktori SIRIUS 3RH2 standardno imaju usklađene oznake stezaljki i pouzdanu tehnologiju povezivanja koja štedi vrijeme. Zbog množenja izlaza moguće je istovremeno uključiti nekoliko pomoćnih krugova. Svi kontakti su usklađeni za

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
3
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
6
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba
Vrhnja montaža
Držač svjetiljke
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije