Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - pomoćni kontakt TESYS K 4NC Prednje pričvršćivanje

Šifra: 1073024

EAN: 3389110500158

SCHNEIDER ELECTRIC

LA1KN04 - *mk

No product image

TeSys K – pomoćni kontaktni blok – 4 NC – priključivanje s vijčanom stezaljkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Broj kontakata kao otvarač (NC)
4
Način montaže
Prednje pričvršćivanje

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
10
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Vrhnja montaža
Broj prekidača signala pogreške
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije