Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS S0 RC element, 127...240 V AC, 150 ... 250 V DC RC člen od 127 do 240V od 150 do 250V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2794387

EAN: 4011209779389

SIEMENS

3RT2926-1CD00 - 3RT29261CD00

No product image

Prigušivač prenapona, RC element, 127-240V AC, 150-250V DC za sklopnike motora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 127 do 240
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 150 do 250
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije