Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita SIRIUS za sklopnike veličine S2 RC člen 127-240V 150-250V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2788278

EAN: 4011209920514

SIEMENS

3RT2936-1CD00 - 3RT29361CD00

No product image

Prigušivač prenapona, RC element, 127-240 V AC, 150-250 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
150-250
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije