Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita TESYS RC člen 24-48V od 24 do 48V AC DUŠILNI BLOK za LC1D-D38(3P) stranska montaža

Šifra: 2636503

EAN: 3389110385199

SCHNEIDER ELECTRIC

LAD4RCE - Contactors & motor p

No product image

RC prsten za učvršćivanje na sklopniku D09.38 3P 24/

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
24-48
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 48
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije