Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik - prenaponska zaštita TESYS VARISTOR Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona) 110-250V 110V AC

Šifra: 1114568

EAN: 3389110233124

SCHNEIDER ELECTRIC

LA4DE2U

No product image

TeSys D – modul za prigušivanje – varistor – 110 do 250 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Izvedba
Varistor (otpornik osjetljiv na visinu napona)
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
110-250
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
110
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije