Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Slijepi poklopac inst. ormari. RESI9 BIJ Plastika 90mm 57mm (pak=5kos)

Šifra: 2807495

EAN: 3606480928697

SCHNEIDER ELECTRIC

R9H13387

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RESI9
Boja
bijela
Materijal
Plastika
Širina (mm)
90
Visina (mm)
57

Ostali podaci ili svojstva

RAL broj
RAL 9003
Širina u modularnim razmacima
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije