Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Snimač GIGAMEDIA 16-kanalni PoE 2 x HDD slot brez diskov 16 NVR IP

Šifra: 2854654

EAN: 3701537501844

GIGAMEDIA

NVR021616P - GGM NVR021616P

No product image

16-kanalni NVR 16 POE 2 HDD 4K ločljivost

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Maks. broj videoulaza
16
Vrsta zagrijavanja
NVR IP

Ostali podaci ili svojstva

Maks. broj upravljačkih ulaza
16
S videojavljačem pokreta
Da
S DVD-om
Ne
Konstrukcija uređaja
Stolni
Redundantno napajanje
Ne
Maks. stopa prijenosa (Mbps)
112
Vrsta procesora
Ostalo
Broj LAN priključaka
1
Broj priključaka od 1000 Mbps Mini GBIC
0
Broj kombiniranih priključaka RJ45/Mini GBIC
0
Broj portova PoE
16
Maks. PoE napajanje (W)
246
Napajanje preko Etherneta (PoE)
802.3 at (PoE+)
Radni sustav
LINUX
Broj prethodno licenciranih kamera
0
Broj ležišta za tvrdi disk
2
Broj predinstaliranih tvrdih diskova
0
Kapacitet memorije po tvrdom disku (TB)
10
Osposobljen za RAID 0
Da
RAID 1 sposoban
Da
Osposobljen za RAID 5
Ne
Mogućnost zamjene tvrdog diska bez rada
Ne
Širina (mm)
380
Visina (mm)
51
Dubina (mm)
340
Konstrukcija uređaja
Stolni

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije