Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Solarni panel modul Trina Solar Vertex S 465Wp MONO + črni okvir bela hrbtna folija

Šifra: 2878356

EAN: 3838629961689

TRINA SOLAR

TSM-NEG9R.28. 465wp - Vertex S+

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Trina Solar Vertex S
Snaga (Wp)
465
Materijal ćelije
Monokristalni

Ostali podaci ili svojstva

Napon u praznom hodu (V)
54,20
MPP napon (V)
45,80
Struja kratkog spoja (A)
10,85
MPP struja (A)
10,16
Dužina (mm)
1762
Širina (mm)
1134
Visina (mm)
30
Težina (kg)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije