Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spiralna zaštitna cijev EC ECPN04 S-4 4mm Plastika CRN od -5 do 60ST.C brezhalogen. 25m

Šifra: 2740651

EAN: 8032636768445

ELETTROCANALI

ECPN04 - S-4

No product image

Spiralna cijev ECPA i ECCPN proizvođača Elettrocanali dimenzija od 4-12 mm. Dostupno u bijeloj ili crnoj boji. Materijal: Polietilen - samogasivi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Izvedba
S-4
Nazivni promjer (mm)
4
Materijal
Plastika
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Bez halogena
brezhalogen.
Dužina
25m

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
PE
Transpaerntno
Ne
Kratkotrajna radna struja (ST.C)
60
Svojstva vatrootpornosti
Prema UL94 HB
Otporno na UV zrake
Ne
Debljina stijenke (mm)
0,65
Širina spirale (mm)
6
Promjer snopa (mm)
od 340 do 340

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije