Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stezaljka, razno WAGO TOPJOB Power tap, 16/35mm2 s kabelom 500mm

Šifra: 2739408

EAN: 4044918853408

WAGO

283-407

No product image

Električna pipa, s 500 mm kablom za 16 mm2 (serija 283/783) in 35 mm2, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta dodatnog pribora
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije