Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stolni razdjelnik LEGRAND Ugradbeno u namještaj pravokutno ALU mat aluminij 120mm 5mm 78mm 2x 4M

Šifra: 2782298

EAN: 3414971328303

LEGRAND

654015 - Pop-up

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Ugradbeno
Oblik
pravokutno
Materijal
Aluminij
Boja
mat aluminij
Širina (mm)
120
Visina (mm)
5
Ugradbena dubina (mm)
78
Broj SCUHKO utičnica
2x 4M

Ostali podaci ili svojstva

Visoko preklopivo
Da
Izvlačivo
Ne
Dužina (mm)
274
Zaštita od prenapona
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od 15 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije