Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera EDGE R LED se ne može zamijeniti 18W 3000K 2080lm LED driver BIJ Okruglo fi 280mm IP54 230V A++

Šifra: 2741980

EAN: 5902869504758

AWEX

EDRE18/WH/3000

No product image

Plafonijera EDGE R LED, okrugla, bijele boje, promjera 280 mm, snage 18 W, neutralno bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 2080 lumena, LED driver, sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE R
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
18
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2080
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 280
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije