Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera EDGE R LED se ne može zamijeniti 24W 3000K 2405lm LED driver + AKU 1h BIJ Okruglo fi 280mm IP54 230V

Šifra: 2781583

EAN: 5902869550465

AWEX

EDRE24/1W/E/1/SE/X/W

No product image

Plafonijera EDGE R LED, okrugla, bijele boje, promjera 280 mm, snage 24 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 2405 lumena, LED driver i AKU modul jednosatne autonomije, sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE R
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
24
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2405
Upravljački uređaj
LED driver + AKU 1h
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 280
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije