Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera EDGE S EDSE18/1W/E/1/SE/X/WH/4000 LED se ne može zamijeniti 18W 4000K 1950lm LED driver + AKU 1h BIJ kvadratno 280x280mm IP54

Šifra: 2743417

EAN: 5902869505519

AWEX

EDSE18/1W/E/1/SE/X/W

No product image

Plafonijera EDGE S LED, kvadratna, dimenzije 280 x 280 mm, bijele boje, snage 18 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1950 lumena, LED driver + AKU modul, jednosatna autonomija, sa zaštitom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE S
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
18
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1950
Upravljački uređaj
LED driver + AKU 1h
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
280x280
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije