Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera ROBUS PORTAL DUAL WATTAGE CCT LED 10/18W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) BIJ 1190/1930lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ Okruglo Montaža na zid /

Šifra: 2868962

EAN: 5391370097178

LED Group

RPOXCCT3-01 - Portal Dual Wattage

No product image

Plafonjera PORTAL proizvajalca ROBUS je premera fi 300 mm in višine 60 mm, ima izbiro moči med 10 in 18W, 3 barve svetlobe 3000/4000/6500K, svetlobni tok 1190 ali 1930 lumnov, zaščito IP54 ter zaščito proti udarcem IK07.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
10/18
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1190/1930
Upravljački uređaj
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi300x60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
0, Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 50 do 80
Klasa energetske učinkovitosti
E

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Visina/dubina (mm)
60
Vanjski promjer (mm)
300
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
9,9
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
120
Faktor snage
0,9
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
29,3
Unificirani omjer blještanja (UGR)
24,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije