Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX 360 3500 830/35/40/57/65 LED 16/22/27/32W 3000-6500K 80-89 (razred 1B) 1800/2400/3000/3500lm LED driver BIJ Montaža na zid / na strop fi360x58mm IK08

Šifra: 2864033

EAN: 9010757256903

THORN

96637984

No product image

Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX, Dimenzije 360x58mm, Nastavljiva moč in barva : 3500lm (32W), FLEX2: 3000lm (27W), FLEX3: 2400lm (22W), FLEX4: 1800lm (16W), Barva svetlobe od 3000 do 6500K, IP54, IK08

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
16/22/27/32
Temperatura boja (K)
3000-6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1800/2400/3000/3500
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi360x58
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije