Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera ZEBRA LED se ne može zamijeniti 10/12/14,6/16,7W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 1200/1450/1700/2000lm LED driver CRN Okruglo Nadžbukno fi 308mm IK10 IP66

Šifra: 2851037

EAN: 3838629903542

ZEBRA

ZEB BLK 003

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
10/12/14,6/16,7
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1200/1450/1700/2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Oblik
Okruglo
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 308
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Kut zrake
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije