Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2775949, EAN: 5391370053303
LED Group
RHC1230-01 - Ohio
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2775952, EAN: 5391370053334
LED Group
RHV1240-01 - Ohio
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2775948, EAN: 5391370053358
LED Group
RHV0830-01
Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO LED 8-60W 3000K 660lm BIJ Oval 200mm IP54 120st. 100-240V A-A++
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2804711, EAN: 5391370082822
LED Group
RPO18CCT3-01 - Portal
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1164556, EAN: 8019163081247
IVELA
127300
Stropna/zidna plafonjera IVELA 270 opal 1x 60W E27 BIJ Oblo 270x150x100mm IK10 IP65 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2715018, EAN: 8435381430047
LEDS-C4
PX-1801-GRI
Stropna/zidna plafonjera FORLIGHT FORD 2x 20W E27 SIV Okruglo fi 300mm IK10 IP65 112st.
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2796288, EAN: 8719514522688
PHILIPS
911401826582
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2796287, EAN: 8719514522695
PHILIPS
911401826682
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2771532, EAN: 9010299028853
THORN
96631714
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2781448, EAN: 9010299044914
THORN
96631862
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2781452, EAN: 9010299044952
THORN
96631866
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2771530, EAN: 9010299067760
THORN
96632237
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije