Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Stropni nosač - navarena ploča PEKOM 50x30 L-1500 4A TC, U-profil 1500mm 50mm 30mm Vruće pocinčano

Šifra: 2856438

EAN: 8605050505165

PEKOM

32220011 - 50x30 L-1500 4A TC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Izvedba
U-profil
Dužina (mm)
1500
Širina profila (mm)
50
Visina profila (mm)
30
Površina
Vroče cinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije