Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Stropni nosač - navarena ploča ULTRA PROTECTOR 1000+ 50x30 L-1000 2A UP 1000+, U-profil 1000mm 50mm 30mm

Šifra: 2856441

EAN: 8605050568450

PEKOM

733330010 - 50x30 L-1000 2A UP

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA PROTECTOR 1000+
Izvedba
U-profil
Dužina (mm)
1000
Širina profila (mm)
50
Visina profila (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije