Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TA-210 100A 5A 15VA cl0,5 žigosan s ugrađenim primarom M10

Šifra: 1112048

EAN: 3838629710317

CIRCUTOR

M7054BŽ - TA210 100/5A Ž

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CIRCUTOR TA-210
Primarna mjerna struja ln (A)
100
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
15
Razred točnosti
cl0,5
Potvrđeno
žigosan

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije