Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TP-816 2000A 5A 80mm 160mm 15VA cl0,5 žigosan rastavljiv

Šifra: 2601221

EAN: 8433059021214

CIRCUTOR

M70153Ž - TP816 2000/5A Ž

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CIRCUTOR TP-816
Primarna mjerna struja ln (A)
2000
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Širina otvaranja
80
Visina otvaranja
160
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
15
Razred točnosti
cl0,5
Potvrđeno
žigosan

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije