Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM0T 50A 5A fi 22mm 1,25VA cl1

Šifra: 1226566

EAN: 8013975210499

LOVATO

DM0T0050 - DM0T 50/5A

No product image

Mjerni strujni transformator DM0T omjera 50/5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM0T
Primarna mjerna struja ln (A)
50
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 22
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
1,25
Razred točnosti
cl1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Pretvarač napona za kablove
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije