Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM4T 1250A 5A fi 86mm 100mm 30mm 15VA cl0,5

Šifra: 2646410

EAN: 8013975187203

LOVATO

DM4T1250 - DM4T 1250/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM4T
Primarna mjerna struja ln (A)
1250
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 86
Širina otvaranja
100
Visina otvaranja
30
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
15
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Ostalo
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije