Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni EFEN E3 1-3 150A 5A 2,5VA cl1

Šifra: 2761202

EAN: 4049857107131

EFEN

77150-1533 - E3-W1-3 150/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EFEN
Primarna mjerna struja ln (A)
150
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2,5
Razred točnosti
cl1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije