Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni POWERLOGIC 100A 5A fi 21mm 2VA cl0,5 Kalibrirana

Šifra: 1222680

EAN: 3303431123438

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5CC010 - 100/5A

No product image

Strujni transformator s nosačem DIN 100 5 za kabele dim. 21

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Primarna mjerna struja ln (A)
100
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 21
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2
Razred točnosti
cl0,5
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 5
S kontaktnom zaštitom
Ne
Izvedba
Odvojivi pretvarač struje
Snap montaža
Ne
S bakrenom šinom
Ne
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
(bez prijevoda)
Visinski otvor (mm)
od 0 do 0
Širina otvora (mm)
od 0 do 0
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije