Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni POWERLOGIC 300A 5A 26mm 40 12 6VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2747645

EAN: 3606480618796

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5MB030

No product image

Strujni transformator s nosačem DIN 300 5 za kabele dim. 26 – cijevi 12 x 40 15 x 32

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Primarna mjerna struja ln (A)
300
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
26
Širina otvaranja
40
Visina otvaranja
12
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
6
Razred točnosti
1
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 5
S kontaktnom zaštitom
Ne
Izvedba
Odvojivi pretvarač struje
Snap montaža
Ne
S bakrenom šinom
Ne
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Visinski otvor (mm)
od 12 do 12
Širina otvora (mm)
od 40 do 40
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije