Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 1M

Šifra: 1165750

EAN: 3303431062621

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15232

No product image

Acti 9 – MINs – tihi elektronički vremenski prekidač – prilagodljiv od 0,5 do 20 minuta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 MIN
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Odgoda otpuštanja (min)
0,5-20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektroničko
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
66
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
od - do -
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
od 50 do 50
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
10
Vrsta spajanja
3 - in 4-žično vezje
Upozorenje na isključivanje
Bez
Mogućnost odabira prenapona
Ne
Ponavljač
Brez
Maks. snaga žarulje (W)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2300
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
400
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije