Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat FINDER 230V AC 16A 0,5-20min 1NO

Šifra: 1123405

EAN: 8012823236742

FINDER

14.01.8.230.0000 - 140182300000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Odgoda otpuštanja (min)
0,5-20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektronsko s više funkcija
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
60,8
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
12
Tipka za struju tinjalice (mA)
30
Vrsta spajanja
3 - in 4-žično vezje
Upozorenje na isključivanje
Treperenje
Mogućnost odabira prenapona
izbira elek.impulza
Ponavljač
Ponovno nastavljiva + trajna luč + razširitev časa
Maks. snaga žarulje (W)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1500
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1000
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije