Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat LEGRAND SOHO 230V AC 16A 0,5-10min 1NO

Šifra: 1225596

EAN: 3245064126021

LEGRAND

412602 - REX800

No product image

Stubišni automat REX800 nazivnog napona 230 V AC, nazivne struje 16 A, podešavanje vremena djelovanja: 0,5 s do 10 min, izlaz 1x otvoreni kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Odgoda otpuštanja (min)
0,5-10
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektroničko
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
70
Upravljački napon 1 (V)
od 230 do 230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od 50 do 60
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
13
Tipka za struju tinjalice (mA)
50
Vrsta spajanja
3 - in 4-žično vezje
Upozorenje na isključivanje
Bez
Mogućnost odabira prenapona
Ne
Ponavljač
Ponovno nastavljiva
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
120
Broj kontakata kao zatvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije