Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sučelje HAN Theben USB KNX Bus 2M DIN

Šifra: 2775219

EAN: 4003468903995

Theben

9070397 - Interface USB KNX

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Izvedba
USB
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
2M DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Bez
Širina u modularnim razmacima
2
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Ostalo
Izvedba površine
Mat
Boja
siva
Transpaerntno
Ne
Sa spojkom sabirnice
Da
S poljem za označavanje
Da
S LED indikatorom
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Radio frekventni dvosmjerni
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije