Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sušilica s vrućim zrakom BizLine z nastavki za usmerjanje 2000W 15-33m3/h 230V CRV

Šifra: 2855499

EAN: 3700882166524

BizLine

BIZ 790600 - 790600

No product image

Žična toplotna pištola 2000 W 350-550 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Priključna snaga grijaćeg tijela (W)
2000
Protok zraka (m3/h)
15-33
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije