Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sustav videonadzora GIGAMEDIA 2 15fps IR(20m) IP66 4ch PoE snemalnik 1Tb (kit)

Šifra: 2848017

EAN: 3700575973798

GIGAMEDIA

KITIP24CD5MP - GGM KITIP24CD5MP

No product image

Sustav video nadzora GIGAMEDIA uključuje 2 kamere, 4-kanalni PoE snimač s 1 TB HDD prostora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Broj kamera
2

Ostali podaci ili svojstva

Prikaz zaslona
Pojedinačna/četverostruka slika
Svojstvo sustava slike
Boja
Dijagonala zaslona (cm)
0
Tehnologija prijenosa
TCP / IP
Medij za spremanje
Tvrdi disk
Maks. broj videoulaza
4
Integrirano napajanje za kamere
Da
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Bežična veza kamere
Ne
Žičana veza kamere
Da
Sa IR lampom
Da
Broj točaka na slici (megapikseli)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije