Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sustav videonadzora GIGAMEDIA KITIP48C5MP PAL 4

Šifra: 2851675

EAN: 3700575963553

GIGAMEDIA

KITIP48C5MP - GGM KITIP48C5MP

No product image

5MP komplet za video nadzor 4 cevne kamere + 1 8-kanalni PoE NVR + 2TB HDD

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Sustav slike
PAL
Broj kamera
4

Ostali podaci ili svojstva

Prikaz zaslona
Pojedinačna/četverostruka slika
Svojstvo sustava slike
Boja
Dijagonala zaslona (cm)
0
Tehnologija prijenosa
TCP / IP
Medij za spremanje
Tvrdi disk
Maks. broj videoulaza
8
Integrirano napajanje za kamere
Da
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Bežična veza kamere
Ne
Žičana veza kamere
Da
Sa IR lampom
Da
Broj točaka na slici (megapikseli)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije