Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - glava CRV Okruglo Plastika

Šifra: 1095076

EAN: 4015082167721

Drugi proizv.

216772 - M22-L-R

No product image

RMQ-Titan serija glava svjetiljke ravna, crvena boja, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja leće
Crvena
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih svjetlosnih javljača
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
22
Visina otvora (mm)
6
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Izvedba leće
Plosnato
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP67
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije